• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Heavy table top cart

Nr art.: 24001430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Powierzchnia ładunkowa z twardego PVC
Nośność półki górnej 200
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 24001430
EAN / GTIN 4017976677927
Numer producenta 24001430
Numer L L90070 231
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Tubular steel and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007. With two platforms with loading surfaces made of hard PVC. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with brakes. Load capacity of upper tray 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 500
  • Shelf heights (mm): 228, 860
  • Overall length (mm): 1047
  • Total width (mm): 509
  • Total height (mm): 860
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40