Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované RAL 5007. Se dvěma plošinami s tvrdými PVC ložnými plochami. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).S Nosnost horní plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výšky polic (mm): 228, 860
Celková délka (mm): 1047
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3