Przecinak KOMET® HSS-Co5, Typ: A00

Nr art.: 240014 A00
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS Co 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ A00
Materiał ostrza HSS Co 5
wysokość h 8 mm
szerokość b 2,2 mm
Długość całkowita L 75 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240014 A00
EAN / GTIN 4047109015586
Numer producenta H10 15010.91
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy