{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Proces obróbki | Przecinanie (ESA) | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | A00 | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 2,2 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 8 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 75 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-Co5 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 8 mm | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 240014 A00 | |
| EAN / GTIN | 4047109015586 | |
| Numer producenta | H10 15010.91 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |