2 swivel castors with directional lock

Nr art.: 23989
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający tak
Liczba rolek 2
Sposób mocowania przykręcane
Wysokość 160 mm
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki TPE
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23989
EAN / GTIN 4017976239897
Numer producenta 23989
Numer L L90070 334
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

These additional swivel castors can also be used as fixed castors due to the directional lock. 4 x 90 degrees locking provides good directional stability in longitudinal and transversal direction. Fixed operating lever underneath the frame, not protruding. To be operated from the long side. Easy reach in any castor position.

Cecha szcz.:

  • Note: surcharge - no single sale