{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda | ano | |
| Počet roliček | 2 | |
| Způsob upevnění | šroubované | |
| Konstrukční výška | 160 mm | |
| Druh produktu | Role | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Šířka kola/válečku | 30 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Barva pneumatik | šedá | |
| Materiál ráfek | hliník | |
| Rozsah použití | přepravní vozík |
| Katalogové číslo | 23989 | |
| EAN / GTIN | 4017976239897 | |
| Číslo výrobce | 23989 | |
| L-číslo | L90070 334 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |