Nośniki ostrzy do maszyn wielowrzecionowych, zastępują narzędzia HSS i lutowane

Nr art.: 2398467
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2398467
EAN / GTIN 7291075088410
Numer producenta 2398467
Numer L L23920 1437

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,9 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,6 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,9 mm
  • Długość głowicy (LH) 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 35 mm