• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 stal otwór przelotowy, TiAlN, ⌀ nomin. D: 19mm

Nr art.: 239720 19
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 19 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO H7
Długość skrawania LC 14 mm
Długość całkowita L 43,3 mm
Liczba ostrzy 8
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów przelotowych
Chłodzenie wewnętrzne tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia SAD0190xx15
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl
Możliwość konfiguracji nie
Długość nakroju 1,5 mm
Kierunek skrętu lewe,
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej 10 stopni
Kąt nacięcia 30 stopni
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 88 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu głowica do rozwiercania
Długość bijaka 26 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239720 19
EAN / GTIN 4045197575777
Numer producenta 239720 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
żeliwo sferoidalne
K
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.