{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 13 mm | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Długość skrawania LC | 10 mm | |
| Długość całkowita L | 36,1 mm | |
| Liczba ostrzy | 6 | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SAD0130xx15 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 12 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość nakroju | 1,5 mm | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej | 10 stopni | |
| Kąt nacięcia | 30 stopni | |
| rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Masa | 39 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | głowica do rozwiercania | |
| Długość bijaka | 22 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 239720 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197575494 | |
| Numer producenta | 239720 13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |