{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
HT
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC |
26 mm
|
|
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO |
H7
|
|
| Długość skrawania LC |
12 mm
|
|
| Długość całkowita L |
48,2 mm
|
|
| Liczba ostrzy |
6
|
|
| Typ narzędzia do rozwiercania |
Do otworów ślepych
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SAD0260xx15
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
TopCut
|
|
| Oznaczenie producenta |
Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Naddatek otworu |
0,3 mm
|
|
| Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru |
0,021 mm
|
|
| Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru |
0 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
Neutralne, proste
|
|
| Maks. kąt pochylenia linii śrubowej |
0 stopni
|
|
| Możliwość regulacji |
regulacja niemożliwa
|
|
| Kąt nacięcia |
60 stopni
|
|
| Elementy prowadzące dostępne |
nie
|
|
| rodzaj napędu |
Rozwiertak maszynowy
|
|
| Grupa skrawania |
P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
CU130
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
26 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
26 mm
|
|
| Masa |
90 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Proces obróbki |
rozwiercanie (BRE)
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
głowica do rozwiercania
|
|
| Długość bijaka |
26 mm
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 239715 26 | |
| EAN / GTIN | 4062406115623 | |
| Numer producenta | 239715 26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |