Głowica do rozwiercania Cermet HPC H7 stal otwór nieprzelotowy, bez powłoki, ⌀ nomin. D: 21mm

Nr art.: 239715 21
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HT
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania 1 stopień DC
21 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO
H7
Długość skrawania LC
12 mm
Długość całkowita L
40,1 mm
Liczba ostrzy
6
Typ narzędzia do rozwiercania
Do otworów ślepych
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
SAD0210xx15
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
TopCut
Oznaczenie producenta
Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Możliwość konfiguracji
nie
Naddatek otworu
0,3 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, górna odchyłka wymiaru
0,021 mm
Wiercony otwór 1. stopnia, dolna odchyłka wymiaru
0 mm
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Maks. kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Możliwość regulacji
regulacja niemożliwa
Kąt nacięcia
60 stopni
Elementy prowadzące dostępne
nie
rodzaj napędu
Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania
P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
CU130
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
26 mm
Długość funkcjonalna
26 mm
Masa
40 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
rozwiercanie (BRE)
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
głowica do rozwiercania
Długość bijaka
26 mm
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239715 21
EAN / GTIN 4062406115579
Numer producenta 239715 21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
140
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

Zastosowanie:

do otworów nieprzelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.