Uchwyt narzędziowy z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do adapterów MODULAR-GRIP

Nr art.: 2394196
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2394196
EAN / GTIN 7291075350494
Numer producenta 2394196
Numer L L23920 1597

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 149,1 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość funkcjonalna (WF) 14 mm
  • Długość całkowita (OAL) 149,1 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm