• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Fitting

Nr art.: 2393875
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica d2 28 mm
Długość L 35 mm
Rodzaj produktu Złączka
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2393875
EAN / GTIN 4046459016908
Numer producenta 2393875
Numer L L60160 112063
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0215-36 M28.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No