{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ø Ds chwytu ABS® | 32 mm | |
| adapter | SK 40 | |
| chwyt | ABS | |
| Norma na uchwyt | DIN 69871 | |
| Kształt | ADB | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| długość wysięgu A | 50 mm | |
| długość występu L1 | 19 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt ABS |
| Numer artykułu | 239000 32 | |
| EAN / GTIN | 4047109045088 | |
| Numer producenta | A50 55130 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |