KOMET® držač 32 mm

Artikl br.: 239000 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Drška: ABS
  • Norma prihvata: DIN 69871
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ABS® ⌀ d 32 mm
Prihvat SK 40
Drška ABS
Norma prihvata DIN 69871
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A 50 mm
Duljina izbočine L1 19 mm
Vrsta proizvoda ABS prihvat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239000 32
EAN / GTIN 4047109045088
Broj proizvođača A50 55130

Opis

Izvedba:

  • Oblik AD/B
  • Prihvat balansiran na Q 6,3 kod 8000 1/min.
  • S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69871

Opseg isporuke:

Isporuka s brtvenim prstenom i garniturom za prilagodbu na oblik AD.

Napomena:

Ostali ABS® držači dostupni na upit.