Podwozie paletowe do pociągów trasowych

Nr art.: 23881
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 50 mm
Materiał koła/rolki poliamidowe
Rodzaj produktu Podwozie na palety
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 1 050 kg
Szerokość łącznie Bg 855 mm
Głębokość całkowita Tg 1 255 mm
Wysokość całkowita Hg 327 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23881
EAN / GTIN 4017976238814
Numer producenta 23881
Numer L L90080 1324
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Solidna konstrukcja spawana z kątowników stalowych, wyposażona w 4 narożniki zabezpieczające. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 4 koła skrętne z kołami z poliamidu, piasty na łożyskach rolkowych. 2 koła skrętne z całkowitym blokowaniem, umieszczone z przodu, ułożone po przekątnej. wysokość przestrzeni na widły wózka: 235 mm

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1050
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1210
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 810
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 280
  • Długość całkowita (mm): 1255
  • Całkowita szerokość (mm): 855
  • Całkowita wysokość (mm): 327
  • Opony: Poliamid
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 50