Șasiu de paleți pentru trenuri de remorcare

Cod articol.: 23881
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Poliamidă
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Structură din oțel unghiular
Capacitate portantă max. 1.050
Lăţime totală Bg 855 mm
Adâncime totală Tg 1.255 mm
Înălţimea totală Hg 327 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 23881
EAN / GTIN 4017976238814
Număr producător 23881
L-Număr L90080 1324
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere. Acoperite cu pulbere albastră RAL 5007. 4 roți pivotante cu roți din poliamidă, butuci cu rulmenți cu bile de precizie. 2 roți pivotante cu frâne totale în față, dispuse în diagonală. Distanţă de la sol: 235 mm

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1050
  • Lungime efectivă (mm): 1210
  • Lățime efectivă (mm): 810
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 280
  • Lungime totală (mm): 1255
  • Lățime totală (mm): 855
  • Înălțime totală (mm): 327
  • Anvelope: Poliamidă
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50