• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wheel Hub Locking Tool

Nr art.: 2385678
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Haltevorrichtung für Radnaben
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Rodzaj produktu Imadła

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2385678
EAN / GTIN 4046459012146
Numer producenta 2385678
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

To hold the wheel hub in place when loosening or tightening the mounting bolt or nut on the front / rear axle drive shaft or wheel bearing.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 620 mm
  • net weight: 3.3kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Suitable for almost all cars and small vans.
  • Hole Ø: 14.5 mm
  • Length, swivel arm: 293 mm