• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Oprawki, SK 40, ABS® ⌀ d: 32mm

Nr art.: 238420 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chwyt: ABS
  • Norma na uchwyt: DIN 69871
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ABS® ⌀ d 32 mm
adapter SK 40
chwyt ABS
Norma na uchwyt DIN 69871
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 min-1
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 50 mm
długość występu L1 19 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238420 32
EAN / GTIN 4067263109990
Numer producenta 238420 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.