Redukcja HW63, złącze: HW50

Nr art.: 237672 HW50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Adapter uchwytu narzędziowego
Złącze po stronie maszyny
HW 63
Długość wysięgu A
50 mm
Długość całkowita L
32 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL06300115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
63 mm; 50 mm
Średnica trzonka DS
63 mm; 50 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Reduzierung HW63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
HW50
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa
1,138 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237672 HW50
EAN / GTIN 4045197779229
Numer producenta 237672 HW50