{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL06300115 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0630 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 63 mm | |
| Länge Schaft LS | 50 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | HW 63 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Adapter | |
| Länge gesamt L | 90 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Gewicht | 1,138 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 237672 HW50 | |
| EAN / GTIN | 4045197779229 | |
| Herstellernummer | 237672 HW50 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |