{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Norma | JIS B6339 | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 32 mm | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Długość całkowita L | 119,4 mm | |
| Długość wysięgu A | 54 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Platformy | ADB | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Aufnahme, BT 40, Anbindung: HW32 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04005x5 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | BT 40 | |
| Adapter strona 1 | BT 40 | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 27 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Masa | 1,096 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 237655 HW32 | |
| EAN / GTIN | 4045197677389 | |
| Numer producenta | 237655 HW32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |