Oprawki, BT 40, złącze: HW25

Nr art.: 237655 HW25
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Norma JIS B6339
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
Długość całkowita L 119,4 mm
Długość wysięgu A 54 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Platformy ADB
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Aufnahme, BT 40, Anbindung: HW25
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005x5
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Złącze po stronie maszyny BT 40
Adapter strona 1 BT 40
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 27 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 1,061 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237655 HW25
EAN / GTIN 4045197677372
Numer producenta 237655 HW25