{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 97,45 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Długość wysięgu A | 66 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 63 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 46,95 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| długość całkowita L | 167,6 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69871 | |
| Platformy | ADB | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 3,441 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 237652 HW63 | |
| EAN / GTIN | 4045197677259 | |
| Numer producenta | 237652 HW63 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |