{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 9,9 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Type | D10 | |
Schacht-⌀ | 7 mm | |
L2 | 35 mm | |
Lengte L | 61 mm | |
Spindelbereik-⌀ | 9,9 mm - 19,1 mm | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 237624 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197681522 |