{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Akcesoria do | Spindelset; Wendeplattenhalter | |
| Oznaczenie producenta | Druckplatte für ⌀ 136 - 402 mm, Typ: 136mm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Druckplatte | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Właściwości | Durchmesserbereich: 136 - 402 mm; Rechteckige Grundform mit abgerundeten Ecken; Typ: 136mm; Vier durchgehende Bohrungen zur Befestigung |
| Numer artykułu | 237575 136 | |
| EAN / GTIN | 4062406124380 | |
| Numer producenta | 237575 136 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |