Płytka skrawająca KOMET®Unisix, BK2730, oznaczenie typu W29: 10-200

Nr art.: 237080 10-200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,70 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,90 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
118 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 030204
Nazwa 10-200
Gatunek BK2730
typ INOX
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,08 mm/obr.
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237080 10-200
EAN / GTIN 4047109101012
Numer producenta 1082185320
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.