{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 060306 | |
| Pavadinimas | 18-130 | |
| Rūšis | BK7935 | |
| Tipas | Inox | |
| Ašmenys | HM | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
| Produkto rūšis | Gręžimas |
| Produkto numeris | 236576 18-130 | |
| EAN / GTIN | 4047109229549 | |
| Gamintojo numeris | W83 18130.067935 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |