{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Saalbesen Qualitätsmischung mit Metallstielhalter | |
| Szerokość korpusu | 400 mm | |
| Materiał korpusu | drewno | |
| Szerokość szczotki | 400 mm | |
| Umieszczenie | Włókno mieszane wysokiej jakości | |
| Kształt części roboczej | Całkowite wypełnienie | |
| Kolor obrębu | czarny | |
| System trzonków | Przykręcony ciężki uchwyt z trzonkiem metalowym | |
| Odporne na wilgoć | nie | |
| Rodzaj produktu | Miotły | |
| Zakres stosowania – zanieczyszczenie | Do niewielkiej ilości śmieci | |
| Zakres stosowania – podłoga | Do gładkich posadzek |
| Numer artykułu | 236506 | |
| EAN / GTIN | 4250560509772 | |
| Numer producenta | 236506 | |
| Numer L | L00760 100089 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |