Tyrolit swivelling socket 25,5x34,5xMK0 for diamond plates

Nr art.: 236201
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
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Obciągacz
Długość 25,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236201
EAN / GTIN 9009012362015
Numer producenta 236201
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This swivelling socket is perfect for clamping a wide variety of diamond dressing plates.
  • Available in various dimensions, the product offers maximum flexibility for use on all grinding machines.
  • The angle of inclination can be adjusted to create optimum circumstances.

Zaleta:

  • High flexibility thanks to various dimensions
  • Excellent quality for the best results
  • Adjustable tilt angle makes it suitable for all requirements and machines

Materiał:

  • Universal
  • Universal

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • For clamping diamond dressing plates on various grinding machines