• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Halter 25,5x34,5xMK0 für Diamantabrichtplatten

Artikel-Nr.: 236201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung lose
Produktart Abrichtgerät
Länge 25,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236201
EAN / GTIN 9009012362015
Herstellernummer 236201
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Schwenkhalter ist perfekt für das Einspannen verschiedenster Diamantabrichtplatten geeignet.
  • Erhältlich in diversen Dimensionen, bietet das Produkt höchste Flexibilität für den Einsatz auf sämtlichen Schleifmaschinen.
  • Ebenso kann der Neigungswinkel eingestellt werden, um optimale Verhältnisse zu schaffen.

Vorteil:

  • Hohe Flexibilität durch diverse Dimensionen
  • Ausgezeichnete Qualität für beste Ergebnisse
  • Durch Verstellbarkeit des Neigungswinkels für alle Anforderungen und Maschinen geeignet

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Einspannen von Diamantabrichtplatten auf diversen Schleifmaschinen