Nakrętki mocujące Ø38

Nr art.: 2361264
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria KL-0039
Średnica zewnętrzna D 38 mm
Wysokość całkowita h 22,5 mm
Wersja Z kołnierzem
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2361264
EAN / GTIN 4046459102809
Numer producenta 2361264
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do napędu mechanicznego lub hydraulicznego serii KL-0039, w połączeniu z odpowiednim wrzecionem.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 80 mm
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Sprawdziany do gwintu UNF: M20
  • Sześciokąt napędowy: 30 mm
  • średnica uchwytu: 30 mm
  • Średnica zewnętrzna: 38 mm
  • rodzaj napędu:
    • hydrauliczny
    • mechaniczny
  • Kąt/kąt nachylenia: 70 stopnia