z uchwytem uniwersalnym z uchwytem uniwersalnym

Nr art.: 236068 26
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
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Magic Drill DRV
Całkowita liczba ostrzy 1
Min. średnica skrawania Dc 26 mm
Długość całkowita L 231 mm
Długość użytkowa L1 156 mm
Długość wysięgu A 177 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Długość chwytu LS 54 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta S25-DRV260M-6-07
Średnica korpusu D2 25 mm
Średnica kołnierza D1 32 mm
Długość rowków mocujących 156 mm
Kątownik, 1. stopień 180 stopni
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T 3,2 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej SCMT0703..
Masa 634 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V 0,45 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 6×D
Zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236068 26
EAN / GTIN 4960664833351
Numer producenta THD11653
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi o doskonałym odprowadzaniu wiórów o maks. głębokości wiercenia do 6xD. Wysokowydajna obróbka z dużą prędkością skrawania dzięki połączeniu jednej zewnętrznej płytki skrawającej z powłoką CVD i jednej wewnętrznej płytki skrawającej z powłoką PVD. Doskonała dokładność wiercenia i niewielka siła skrawania zapewniają najlepsze rezultaty wiercenia. Z chwytem walcowym z boczną powierzchnią zabierakową.
Wielk. 12–39: Tolerancja otworu: ⌀ DC 0 / +0,45 mm.
Wielk. 40–60: Tolerancja otworu: ⌀ DC 0 / +0,50 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236070 do 236125.

W dostawie:

W zestawie śruby zaciskowe i dodatkowe 2 szt. zapasowych śrub zaciskowych (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

W przypadku wiercenia na powierzchniach ukośnych, otworów półcylindrycznych, wycinania otworów, nawiercania oraz otworów sfazowanych należy zmniejszyć prędkość skrawania do 120 m/min. Do tych rodzajów obróbki zaleca się płytkę skrawającą PVD na zewnętrznej krawędzi skrawającej.

Ważne:

Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów. Podjąć środki ostrożności. Nasadka do fazowania i tulejka mimośrodowa są dostępne na zamówienie.