Pressure Ring, Ø65 mm

Nr art.: 2346613
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2346613
EAN / GTIN 4046459061953
Numer producenta 2346613
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with KL-0039-814 E.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • overall height: 12 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Internal diameter: 46 mm
  • Outer diameter: 65 mm
  • Drive type:
    • mechanical
    • hydraulic