{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Typ | HB6535 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Drill | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné hrany l | 6,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,1 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,9 mm | |
| Rohový rádius R | 0,6 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| ISO kód | SOGX 070306 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,14 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB6535 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOGX 070306 | |
| Označení řezné destičky | SOGX 070306 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); mosaz | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234052 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406083007 | |
| Číslo výrobce | 234052 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |