Check-Tool insert with assortment

Nr art.: 2331969
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2331969
EAN / GTIN 4010886895863
Numer producenta 2331969
Numer L L60160 2262
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Combination ratchet spanner set reversible in Check-Tool-Module

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: foam
  • REACH registration available: no
  • Storage: 1/3 Check tool module
  • Total length [mm]: 310 mm
  • Total width [mm]: 158 mm
  • VDE certified: no