Grip wrench 22 mm

Nr art.: 2325454
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Zangenschlüssel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2325454
EAN / GTIN 4010886894682
Numer producenta 2325454
Numer L L60160 5188
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For worn bolted connections which otherwise could only be opened with extreme difficulty
  • Problem-solver for vehicles and industrial purposes
  • Particularly suitable for brake lines, adjustment of track rods, etc.
  • Especially suitable for brake lines, track rod adjustment, etc.
  • Positive fit joint to the screw/nut is down to the special design of the plier jaw*
  • * Positive fit joints are not suddenly released. They need, in fact, to change their geometric form; a visible change in form quasi announces their failure.

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: no
  • Total width [mm]: 63 mm
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • Material: Head: Steel, Handles: Sheet steel
  • Nominal width [mm]: 63 mm
  • Nominal height [mm]: 25 mm