Grip wrench 10 mm

Nr art.: 2325314
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk prostych
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 10 mm
Rozstaw maks. 10 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2325314
EAN / GTIN 4010886894576
Numer producenta 2325314
Numer L L60160 6510
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For worn bolted connections which otherwise could only be opened with extreme difficulty
  • Problem-solver for vehicles and industrial purposes
  • Particularly suitable for brake lines, adjustment of track rods, etc.
  • Especially suitable for brake lines, track rod adjustment, etc.
  • Positive fit joint to the screw/nut is down to the special design of the plier jaw*
  • * Positive fit joints are not suddenly released. They need, in fact, to change their geometric form; a visible change in form quasi announces their failure.

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Head: steel, handles: sheet steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: nickel-plated
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 190 mm
  • Total width [mm]: 50 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 10