{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 36 mm | |
| Długość całkowita L | 336,7 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 209,6 mm | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL04001015 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 70 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 47 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 34,1 mm | |
| Długość rowków mocujących | 252 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 8,01 mm | |
| Długość montażowa, uchwyt | 246,1 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 20 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 132 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,4 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2322XX36 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 232286 36 | |
| Długość funkcjonalna | 295,3 mm | |
| Masa | 1 900 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 232250 36 | |
| EAN / GTIN | 4045197589071 | |
| Numer producenta | 232250 36 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |