Śruby Torx Plus, napęd: 8IP

Nr art.: 231999 8IP
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
105 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem tak
Rozmiar gwintu d1 M2,2×0,25
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Wykonanie chwytu Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita L2 13 mm
Min. zalecany moment dokręcania 0,9 Nm
Maks. zalecany moment dokręcania 0,9 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231999 8IP
EAN / GTIN 4045197607065
Numer producenta 231999 8IP