{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Su stebule | taip | |
| Sriegio dydis d1 | M2,2×0,25 | |
| Pavaros profilis | TORX PLUS® | |
| Pavaros dydis | 8IP | |
| Koto modelis | Dalinis sriegis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Bendras ilgis L2 | 13 mm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 0,9 Nm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 0,9 Nm |
| Produkto numeris | 231999 8IP | |
| EAN / GTIN | 4045197607065 | |
| Gamintojo numeris | 231999 8IP | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |