Clamps, with exchangeable soft jaw/plain clamp without soft jaw , b1=7 mm / l1=50 mm

Nr art.: 23190.0051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23190.0051
EAN / GTIN 4030618297444
Numer producenta 23190.0051
Numer L L31460 108728
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

This clamping iron (clamping claw) with interchangeable protective jaws is mainly used in mechanical clamping technology for clamping sensitive workpieces.
The protective jaws made of brass or plastic protect the workpiece from damage.

Material
Clamping iron
  • Through-hardened steel, burnished

assembly The protective jaws are assembled and disassembled using two screws. These are included in the scope of delivery of the protective jaws.