{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SUMOCHAM | |
| Oznaczenie producenta | ICP 245-2M IC908 | |
| Min. średnica skrawania | 24,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| Grubość płytki skrawającej | 13,9 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 24 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Gatunek | IC908 | |
| Długość funkcjonalna | 9,44 mm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231742 24,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075288704 | |
| Numer producenta | 5509680 |