• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca HiPer Drill m7, HB3040, ⌀ D: 21mm

Nr art.: 231645 21
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
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania D
21 mm
Do elementu podstawowego w rozmiarze
21 mm
Kąt wierzchołkowy
160 stopni
Gatunek
HB3040
Liczba ostrzy
2
Oznaczenie producenta
HiPer-Drill Schneideinsatz
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
HiPer-Drill
Możliwość konfiguracji
nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,11 mm
Grubość płytki skrawającej
7,6 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HB3040
Grubość płytki skrawającej T
7,6 mm
Klasa tolerancji
m7
Masa
20 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wkładka skrawająca do wiercenia
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231645 21
EAN / GTIN 4062406162931
Numer producenta 231645 21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pryzmatyczne oszlifowany zestaw ostrzy zapewnia dokładne pozycjonowanie i stabilne osadzenie.
Dokładność ruchu obrotowego w stanie zamontowanym ≤ 20 µm. Do otworów o dokładności do IT9.
Specjalne zaostrzenie w kształcie piramidy, optymalne nawiercanie – nawet w niestabilnych warunkach oraz przy długim wysięgu narzędzia.
Przykładowo przy obróbce blach i wsporników stalowych. Nadaje się również do wiercenia pakietowego.

Wskazówka:

Parametry skrawania dotyczą korpusów wiertarskich 5×D.
Otwory pilotowe stosować tylko z zestawem ostrzy tego samego typu.
Głębokość wiercenia bez chłodzenia wewnętrznego maksymalnie 1 × D.