{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania D | 16,1 mm | |
| Do elementu podstawowego w rozmiarze | 16 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 160 stopni | |
| Gatunek | HB3040 | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiPer Drill | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,85 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,8 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB3040 | |
| Długość wysięgu A | 15 mm | |
| Długość całkowita L | 15 mm | |
| Długość funkcjonalna | 0 mm | |
| Masa | 8 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN4000-171 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231645 16,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406162801 | |
| Numer producenta | 231645 16,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |