Clamps, DIN 6315 B forked , b1=14 mm / l1=200 mm

Nr art.: 23150.0016
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23150.0016
EAN / GTIN 4030618236504
Numer producenta 23150.0016
Numer L L31460 103432
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

This clamping iron (clamping claw) in accordance with DIN 6315 B is fork-shaped and is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

Material
  • Tempered steel, painted