Low Slot Tenons , b=18 mm

Nr art.: 23130.0018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23130.0018
EAN / GTIN 4030618236283
Numer producenta 23130.0018
Numer L L31460 1184
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

For aligning fixtures and clamping devices on machine tables with T-slots in accordance with DIN 650.

Material
  • Steel, case-hardened, burnished, ground

assembly They are screwed into the alignment grooves of the fixtures. Flat T-slot nuts are suitable if the fixtures are only used on machines with the same slot width.