• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Combination ratchet spanner set in wallet

Nr art.: 2303949
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2303949
EAN / GTIN 4010886891155
Numer producenta 2303949
Numer L L60160 5547
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Flat pattern
  • UD profile
  • High torque transfer
  • Working angle: 7° from 10 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm
  • For ratchet loosening and fast tightening
  • In practical bag

Cecha szcz.:

  • Total length [mm]: 127 mm
  • Contents (number of pieces): 4 pcs.
  • Material: Chrome vanadium steel
  • Net weight [kg]: 0,68 kg
  • REACH registration available: no