Uchwyt narzędziowy do nacinania, rowkowania i odcinania dla płytek skrawających z 5 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 2302953
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302953
EAN / GTIN 7291075172133
Numer producenta 2302953
Numer L L23920 264

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 6,4 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 5,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,21 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 5,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,21 mm
  • Długość głowicy (LH) 21,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm