• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Nośnik ostrza do nacinania i rowkowania z jednostronnymi płytkami skrawającymi TANG-GRIP

Nr art.: 2302859
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2302859
EAN / GTIN 7291075209693
Numer producenta 2302859
Numer L L23920 389

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 1,6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,6 mm, długość całkowita (OAL): 86 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,3 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 1,6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,6 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 86 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 32 mm